8X18X5 WA NBR 70 Wellendichtring

Öldichtungsring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67016765
Rubix:3207776
Hersteller:67016765
8X18X5 WA NBR 70 Wellendichtring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8X18X5 WA NBR 70 Wellendichtring


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,40 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,38 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,36 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,28 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std