190X220X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67040094
Rubix:450294
Hersteller:67040094
190X220X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 190X220X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht185 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
15,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,75 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
15,74 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,73 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,16 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,47 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
10,17 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
8,86 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar