135X160X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67022358
Rubix:150132
Hersteller:67022358
135X160X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 135X160X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,72 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
3,99 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
4,00 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,38 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,20 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,86 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,68 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,37 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,21 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,05 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar