OR 44.04X3.53 FKM 80 O-Ring


O-Ringe

Referenzen
freudenberg sealing technologies:49460929
rubix:39081
hersteller:OR 44,05 X 3,53 80 FKM 33034
OR 44.04X3.53 FKM 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser44,05 mm
Schnurstärke3,53 mm
WerkstoffFKM
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 44.04X3.53 FKM 80 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser44,05 mm
Schnurstärke3,53 mm
WerkstoffFKM
Shorehärte A80 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1
7,86 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
7,92 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,54 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,53 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,77 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,27 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,89 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,60 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,47 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,35 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,87 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,86 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 49999
0,85 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,84 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std