Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421594
Rubix:35589
Hersteller:40421594

Produktdetails : 70X90X12 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Nutring NI 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,82 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
