Schrägkugellager NTN 7412BG, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 35 mm
NTN Schrägkugellager 7400
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7412BG
Rubix:909016
EAN:4547359454482




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7412 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x150x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3380 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7400 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
440,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen