KRV 47LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN

NTN Nadellager KR LL

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:KRV47LLH/3AS
Rubix:910824
EAN:4547359007732
KRV 47LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite25,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 47LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN


Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle mit Sechskant NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x66 mm
Bruttogewicht462 g
Innendurchmesser25 mm
Breite25,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser47 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl28,8 N
Normiso 15
Statische Tragzahl, radial - C0r61000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28800 N
Zolltarifcode83022000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,13 exkl. MwSt.
/ Stück
79,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen