Referenzen
NTN:AXK1117
Rubix:909386
EAN:4547359023077




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 1117 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 291000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std