NUP 408G1U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP400 G1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP408G1
Rubix:913057
EAN:4547359774306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 408G1U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1425 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 89000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage