NUP 309NRU (NTN) Zylinderrollenlager NTN
NTN - Einreihiges Zylinderrollenlager - NUP309NRU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP309NRU
Rubix:3305712
EAN:4547359975642




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 309NRU (NTN) Zylinderrollenlager NTN
Single row cylindrical roller bearing with snap ring, separable, locating, pressed steel cage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 920 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage