NUP 2315G1C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP2315G1C3U
Rubix:913005
EAN:4547359793789




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 2315G1C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5510 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 258000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.851,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.203,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage