NUP 2311EG1C4U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP2311EG1C4U
Rubix:912997
EAN:4547359135497




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 2311EG1C4U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2300 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 233000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 201000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage