NUP 2216C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP2216C3
Rubix:912971
EAN:4547359773217




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 2216C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Stahlblechkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1930 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 147000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage