NU 421/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU400

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NU421C3
Rubix:912841
EAN:4547359148992
NU 421/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 421/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Mit seinen zwei Borden am Außenring und dem bordlosen Innenring gewährleistet das NTN Zylinderrollenlager der Bauform NU eine zuverlässige radiale Führung von Wellen in Lagerungen, die einen axialen Ausgleich erfordern. Das erhöhte Radialspiel C3 verbessert die Betriebssicherheit bei starken Temperaturschwankungen.

Erläuterung:
• NU: Zwei Borde am Außenring, keine Borde am Innenring; der Innenring ist vom Außenring mit Wälzkörpersatz trennbar
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber dem Normallagerspiel; gleicht Presspassungen und thermische Ausdehnungen aus und reduziert das Risiko einer übermäßigen Lager-Vorspannung

Eigenschaften:
Die Bauform NU verfügt über einen Außenring mit zwei Borden und einen glatten Innenring. Dadurch kann sich die Welle axial frei verschieben. Das Lager eignet sich ausschließlich als Loslager und kann keine Axialkräfte aufnehmen oder übertragen. Der Innenring ist vom übrigen Lager trennbar, was die Montage und Demontage deutlich vereinfacht. Der Linienkontakt zwischen den Zylinderrollen und den Laufbahnen verteilt die Radialkräfte gleichmäßig über eine große Kontaktfläche. Dadurch eignet sich das Lager für hohe Radialbelastungen und hohe Drehzahlen. Das erhöhte Radialspiel C3 reduziert das Risiko einer unzulässigen Vorspannung bei Presspassungen oder temperaturbedingten Ausdehnungen während des Betriebs.

Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager der Bauform NU ist offen und besitzt keine integrierte Dichtung. Das Schmiermittel ist entsprechend den Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Temperatur auszuwählen und gemäß dem vorgesehenen Wartungsplan regelmäßig zu erneuern. Die Schmierstoffmenge sollte sorgfältig dosiert werden, da eine Überfettung zu höheren Reibungsverlusten und einem Temperaturanstieg führen kann. Die Montage sollte mit geeigneten Werkzeugen, beispielsweise einer Presse oder einer Montagehülse, erfolgen. Direkte Schläge auf die Wälzkörper sind unbedingt zu vermeiden. Da das Lager nicht abgedichtet ist, muss die Montage in einer sauberen Umgebung erfolgen. Falls erforderlich, können zusätzliche externe Dichtungselemente eingesetzt werden. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schäden.

Stärken:
• Trennbarer Innenring: Erleichtert die Montage und Demontage, ohne das komplette Lager ausbauen zu müssen
• Auslegung als Loslager: Nimmt axiale Wärmedehnungen zuverlässig auf, ohne zusätzliche innere Spannungen zu erzeugen
• Erhöhtes Radialspiel C3: Reduziert das Risiko einer übermäßigen Vorspannung bei Presspassungen und während thermischer Lastwechsel

Anwendungen:
Das NTN Zylinderrollenlager wird in Lagerungen eingesetzt, bei denen sich die Welle axial bewegen können muss, insbesondere zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse. Es wird üblicherweise zusammen mit einem Festlager eingesetzt, das die Axialkräfte aufnimmt. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Elektromotoren, Getriebe, Kreiselpumpen, Ventilatoren sowie mechanische Antriebssysteme. Besonders in Maschinen und Anlagen mit wechselnden Umgebungstemperaturen bietet das erhöhte Radialspiel C3 Vorteile, da es temperaturbedingte Maßänderungen zwischen Kaltstart und stationärem Betrieb zuverlässig ausgleicht.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x260x60 mm
Bruttogewicht17990 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite60 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigstahl
Zolltarifcode84825000
1.198,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.426,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage