NU 2308EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU2308EG1
Rubix:912619
EAN:4547359143386




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 2308EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1025 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 114000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage