NU 2305ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU2305ET2X
Rubix:912606
EAN:4547359143102




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 2305ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 350 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage