NU 218ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NU218ET2X
Rubix:912485
EAN:4547359140101
NU 218ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 218ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Ausgelegt zur Aufnahme hoher radialer Belastungen und gleichzeitig zur Ermöglichung axialer Verschiebungen, kombiniert dieses NTN-Lager eine robuste Konstruktion mit einer flexiblen Montage.

Erläuterung:
• NU: einreihiges Zylinderrollenlager, Außenring mit zwei Borden, Innenring ohne Bord; zerlegbare Bauweise, ausschließlich für den Einsatz als Loslager geeignet
• E: erhöhte Tragfähigkeit bei Standard-Abmessungen; größere Rollen mit größerem Durchmesser, größerer Länge und höherer Anzahl; Ringe nicht mit der Standardausführung austauschbar
• T2X: Polyamidkäfig; leicht, verschleißfest und für hohe Drehzahlen geeignet

Eigenschaften:
Das Lager vom Typ NU verfügt über einen Außenring mit zwei Borden und einen Innenring ohne Bord, wodurch die Lagerringe getrennt montierbar sind und die Montage erleichtert wird. Diese Konstruktion ermöglicht eine axiale Verschiebung zwischen den Ringen und gleicht thermische Ausdehnungen der Welle aus, ohne zusätzliche Spannungen im Lager zu erzeugen. Das Kürzel E kennzeichnet eine Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit, die durch eine größere Anzahl sowie größere Abmessungen der Rollen erreicht wird, während die äußeren Abmessungen unverändert bleiben. Die Komponenten sind jedoch nicht mit denen eines Standardlagers austauschbar. Der T2X-Polyamidkäfig bietet ein geringes Gewicht, hohe Verschleißfestigkeit und eine gute Stoßbeständigkeit, ist jedoch nur für moderate Temperaturen geeignet. Insbesondere bei Ölen mit schwefel- oder phosphorhaltigen Hochdruckzusätzen wird von der Verwendung abgeraten, da diese die mechanischen Eigenschaften des Käfigs beeinträchtigen können.

Wartung:
Da es sich um ein offenes Lager handelt, sind bei Verunreinigungen eine geeignete Schmierung und ein zusätzlicher äußerer Schutz erforderlich. Das Lager kann mit Fett oder Öl geschmiert werden, wobei Öl für Anwendungen mit hohen Drehzahlen vorzuziehen ist. Fette mit schwefel- oder phosphorhaltigen Hochdruckzusätzen sind in Kombination mit dem Polyamidkäfig T2X zu vermeiden. Eine regelmäßige Überwachung von Geräuschen und Vibrationen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Schmierungsproblemen, Verunreinigungen oder Verschleißerscheinungen. Bei Wartungsarbeiten wird empfohlen, den Zustand der Laufbahnen, Rollen und des Käfigs zu prüfen. Die Montage muss gemäß den von NTN empfohlenen Passungen erfolgen, um eine interne Vorspannung zu vermeiden.

Stärken:
• Axiale Verschiebungsfreiheit: Die axiale Verschiebung zwischen den Lagerringen gleicht thermische Ausdehnungen der Welle aus, ohne die Lagerung zu belasten oder unerwünschte axiale Vorspannungen zu erzeugen.
• Zerlegbare Komponenten: Die Trennung von Innenring und Außenring-/Rollensatz vereinfacht Einbau und Demontage.
• Erhöhte radiale Tragfähigkeit (E): Bei identischen Einbaumaßen ermöglicht die optimierte Rollengeometrie eine Aufnahme höherer Belastungen im Vergleich zur Standardausführung.
• Geeignet für hohe Drehzahlen: Die Geometrie der Zylinderrollen und der T2X-Käfig ermöglichen hohe Drehzahlen und sind mit schnellen Antrieben und Getrieben kompatibel.

Anwendungen:
Dieser Typ von Zylinderrollenlager (NU) eignet sich besonders für Anwendungen, die eine freie axiale Verschiebung der Welle erfordern, insbesondere zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen bei langen Wellen. Es wird häufig als Loslager in Lageranordnungen eingesetzt, bei denen die axialen Kräfte von einem anderen Lager aufgenommen werden. Das Lager wird häufig in Elektromotoren, Getrieben, Kompressoren sowie in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, wo es eine hervorragende Aufnahme radialer Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen gewährleistet. Auch Kreiselpumpen und industrielle Ventilatoren gehören zu den typischen Einsatzbereichen, da dort überwiegend radiale Belastungen auftreten und variable Drehzahlen erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x30 mm
Bruttogewicht2440 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r217000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr182000 N
Zolltarifcode84825000
180,60 exkl. MwSt.
/ Stück
214,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage