NU 218EG1 (NTN) Zylinderrollenlager

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NU218EG1
Rubix:3305833
EAN:4547359832907
NU218EG1 (NTN) Zylinderrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 218EG1 (NTN) Zylinderrollenlager


Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x30 mm
Bruttogewicht2,56 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r217000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr182000 N
1.015,18 exkl. MwSt.
/ Stück
1.208,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage