NU 1036/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU1036C3
Rubix:912397
EAN:4547359137545




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 46 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 1036/C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11260 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 485000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 380000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.156,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.376,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage