NJ 310G1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NJ310G1C3
Rubix:912010
EAN:4547359123074
NJ 310G1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NJ 310G1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Das NTN Zylinderrollenlager der Bauart NJ ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig die axiale Führung in einer Richtung. Der Messingkäfig G1 und das Radialspiel C3 bilden eine optimale Lösung für Antriebssysteme, welche thermischen Schwankungen ausgesetzt sind.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer Bordschulter am Innenring; axiale Führung in einer Richtung
• G1: Massiver, spanend bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Taschen, ohne Nieten
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Normalausführung; gleicht Presspassungen und thermische Ausdehnungen aus

Eigenschaften:
Die NJ-Ausführung ermöglicht die Aufnahme axialer Belastungen in einer Richtung. Zwei NJ-Lager können spiegelbildlich montiert werden, um axiale Kräfte in beide Richtungen aufzunehmen, ohne dass ein Festlager erforderlich ist. Der trennbare Außenring erleichtert die Demontage sowie Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Der aus massivem Messing gefertigte Käfig zeichnet sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit, eine gute Wärmeableitung und eine hohe Maßhaltigkeit unter dynamischen Belastungen aus. Das Radialspiel C3 reduziert innere Vorspannungen bei Presspassungen oder bei Anwendungen mit Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Erwärmung während des Betriebs oder beim Anlauf.

Wartung:
Da dieses Lager über keine integrierte Abdichtung verfügt, ist eine regelmäßige externe Schmierung erforderlich. Für Standardanwendungen eignet sich Fett als Schmierstoff, während bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Betriebstemperaturen Öl vorzuziehen ist. Die Zustandsüberwachung erfolgt anhand von Laufgeräuschen, Schwingungen und der Betriebstemperatur. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder eine übermäßige Vorspannung hinweisen. Bei der Montage sind die von NTN vorgegebenen Toleranzen einzuhalten, um das Radialspiel C3 zu erhalten. In offenen Betriebsumgebungen ist eine zusätzliche externe Abdichtung, beispielsweise durch einen Radialwellendichtring oder eine Labyrinthdichtung, erforderlich, um die Laufbahnen vor Schmutz, Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen.

Stärken:
• Integrierte axiale Führung in einer Richtung: Ideal für Wellen, bei denen Axialkräfte nur in einer Richtung auftreten
• G1-Messingkäfig ohne Nieten: Hohe mechanische Festigkeit und zuverlässiger Betrieb auch bei hohen dynamischen Belastungen
• C3-Radialspiel: Verhindert innere Vorspannungen bei Presspassungen und in Anwendungen mit wechselnden Temperaturen
• Trennbarer Außenring: Erleichtert Demontage sowie Wartungs- und Inspektionsarbeiten, ohne den Außenring ausbauen zu müssen

Anwendungen:
Dieses Lager wird hauptsächlich in mechanischen Antrieben, Getrieben und Untersetzungsgetrieben eingesetzt, bei denen hohe radiale Belastungen auftreten und eine axiale Führung in einer Richtung ausreichend ist. Typische Einsatzbereiche sind Antriebswellen, Eingangswellen mit Zahnrädern sowie Zwischenwellen. Darüber hinaus eignet es sich für Elektromotoren mittlerer und hoher Leistung, Industriepumpen und Kompressoren, sofern nur geringe oder einseitige Axialkräfte auftreten. Im Werkzeugmaschinenbau kommt es auf langen Wellen zum Einsatz, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Dank des robusten G1-Messingkäfigs ist das Lager außerdem hervorragend für Getriebe in Förder- und Handhabungssystemen geeignet, die wiederkehrenden Lastwechseln standhalten müssen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x27 mm
Bruttogewicht1200 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r86000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr87000 N
Zolltarifcode84825000
111,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage