NJ 309EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NJ309EG1C3
Rubix:912000
EAN:4547359490992
NJ 309EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NJ 309EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Das NTN Zylinderrollenlager der Ausführung NJ.E.G1.C3 vereint eine erhöhte Tragfähigkeit, einen massiven Messingkäfig sowie ein vergrößertes internes Lagerspiel. Es eignet sich für Anwendungen mit hohen Belastungen, Presssitzen oder starken Temperaturschwankungen.

Erläuterung:
• NJ: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring; zerlegbare Ausführung
• E: optimierte Rollengeometrie (größerer Durchmesser, längere und höhere Anzahl an Rollen) für eine höhere Tragfähigkeit bei unveränderten Einbaumaßen gegenüber der Standardausführung
• G1: massiver, spanend bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Käfigtaschen, ohne Nieten
• C3: erhöhtes Radialspiel gegenüber dem Normallagerspiel

Eigenschaften:
Dieses Lager arbeitet mit Zylinderrollen im Linienkontakt zu den Laufbahnen. Diese Geometrie verteilt die Belastungen auf eine große Kontaktfläche und ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte. Die beiden Bordrippen am Außenring und die einzelne Bordrippe am Innenring ermöglichen die axiale Führung der Welle in einer Richtung. Die zerlegbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten. Die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig kann vom Innenring getrennt werden, wodurch der Einbau vereinfacht wird. Die Ausführung E verfügt über eine höhere Anzahl an Rollen sowie eine optimierte Geometrie, wodurch die Tragfähigkeit erhöht wird, ohne die Grenzabmessungen der Standardbaureihe zu verändern. Das C3-Lagerspiel gleicht die Verringerung des internen Lagerspiels aus, die durch Presssitze oder betriebsbedingte Erwärmung entsteht. Dadurch wird das Risiko einer übermäßigen Wärmeentwicklung reduziert.

Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine Schmierung erforderlich, die an die jeweiligen Einsatzbedingungen (Belastung, Drehzahl, Temperatur und Betriebsumgebung) angepasst ist. Der Schmierstoff muss sauber gehalten und entsprechend den Wartungsvorgaben der Anlage regelmäßig erneuert werden. Durch die regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Temperatur lassen sich Schäden an den Laufbahnen oder eine Beeinträchtigung des Schmierstoffs frühzeitig erkennen.

Die Außenflächen des Lagers müssen vor Staub, abrasiven Partikeln und Flüssigkeiten geschützt werden, welche die Schmierung beeinträchtigen können. Im Rahmen der Wartung sollten außerdem ungewöhnliches Spiel, Verschleiß oder Anzeichen von Überhitzung überprüft werden.

Stärken:
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, Vibrationen, Stoßbelastungen oder starken Temperaturschwankungen
• Ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Erleichtert Montage und Demontage durch die zerlegbare Ausführung der Lagerringe
• Ermöglicht kompakte Konstruktionen dank der erhöhten Tragfähigkeit der Ausführung E
• Gleicht die Auswirkungen von Presssitzen und thermischer Ausdehnung durch das C3-Lagerspiel aus

Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich für Maschinen und Anlagen mit hohen Radialbelastungen und häufigen Temperaturschwankungen, beispielsweise in Getrieben und mechanischen Antriebssystemen. In Elektromotoren kompensiert das C3-Lagerspiel die durch Presssitze entstehende Erwärmung und sorgt so für einen dauerhaft stabilen Betrieb. Auch Industriegetriebe profitieren davon. Zusätzlich ermöglicht die erhöhte Tragfähigkeit der Ausführung E kompakte Bauformen trotz hoher Beanspruchung. Maschinen mit starken Stoß- oder Vibrationsbelastungen, wie Walzwerke, profitieren vom vergrößerten Radialspiel und der hohen Stabilität des massiven Messingkäfigs. In Papiermaschinen, bei denen hohe Drehzahlen und feuchte Betriebsbedingungen vorherrschen, erleichtert die zerlegbare Bauweise Wartungsarbeiten, ohne dass das gesamte Teilsystem demontiert werden muss. Wenn eine axiale Führung der Welle in beide Richtungen erforderlich ist, können diese Lager paarweise eingebaut werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x25 mm
Bruttogewicht953 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r98500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97500 N
Zolltarifcode84825000
93,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage