NJ 2316EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NJ2316EG1C4
Rubix:911935
EAN:4547359121476
NJ 2316EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NJ 2316EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Diese NTN Zylinderrollenlager wurden für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen überwiegend Radialkräfte auftreten. Sie bieten eine erhöhte Tragfähigkeit und lassen sich dank ihrer trennbaren Bauweise einfach montieren und demontieren. Das C4-Radialspiel sowie der massive Messingkäfig machen sie besonders geeignet für Anwendungen mit hohen thermischen Belastungen.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit Außenring mit zwei Borden und Innenring mit einem Bord; zur Aufnahme von Axialkräften in einer Richtung geeignet
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit gegenüber der Standardausführung (größerer Rollendurchmesser, größere Rollenlänge und höhere Rollenanzahl) bei identischen Außenabmessungen (die Lagerringe sind nicht mit denen der Standardausführung austauschbar)
• G1: Massiver, spanend bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Käfigtaschen, ohne Nieten
• C4: Radiales Lagerspiel größer als C3; geeignet für Presspassungen und Anwendungen mit starker thermischer Ausdehnung

Eigenschaften:
Der Linienkontakt zwischen den Zylinderrollen und den Laufbahnen verleiht dieser Lagerbaureihe eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Radialbelastungen. Die Rollen werden durch die Borde der Lagerringe geführt, wodurch ein ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen gewährleistet und dynamische Belastungen reduziert werden. Die NJ-Ausführung mit einem einzelnen Bord am Innenring ermöglicht die Aufnahme moderater Axialkräfte in einer Richtung. Werden zwei NJ-Lager gegeneinander angeordnet, kann eine axiale Führung in beiden Richtungen erreicht werden, ohne zwischen Festlager und Loslager unterscheiden zu müssen. Die trennbare Bauweise von Innen- und Außenring bietet einen praktischen Montagevorteil: Beide Lagerringe können unabhängig voneinander mit der jeweils optimalen Passung auf der Welle beziehungsweise im Gehäuse montiert werden.

Die E-Ausführung erhöht Rollendurchmesser, Rollenlänge und Rollenanzahl bei unveränderten Außenabmessungen. Dadurch wird die Tragfähigkeit gesteigert, ohne die Konstruktion der Baugruppe ändern zu müssen. Das C4-Radialspiel ist für den Ausgleich thermischer Ausdehnungen und der Auswirkungen enger Passungen ausgelegt. Der massive, spanend bearbeitete Messingkäfig mit quadratischen Käfigtaschen ohne Nieten erhöht zusätzlich die Robustheit des Lagers in Anwendungen mit hohen mechanischen und thermischen Beanspruchungen.

Wartung:
Diese Lager werden offen und ohne integrierte Dichtung geliefert. Vor der Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich. Hierfür ist ein Schmierstoff (Öl oder Fett) zu wählen, der auf die Belastung, Drehzahl und Betriebstemperatur der jeweiligen Anwendung abgestimmt ist. Fett eignet sich in der Regel für mittlere Drehzahlen und staubige Umgebungen, während Öl für hohe Drehzahlen oder Anwendungen empfohlen wird, bei denen eine effiziente Wärmeabfuhr im Vordergrund steht. Die Nachschmierintervalle richten sich nach den jeweiligen Betriebsbedingungen. Bei hohen Temperaturen oder starker Belastung sollten die Schmierintervalle entsprechend verkürzt werden. Beim Einbau müssen die Passungen den Empfehlungen von NTN entsprechen, um Verformungen der Lagerringe zu vermeiden. Die trennbare Bauweise erleichtert die separate Prüfung von Lagerringen und Rollen, ohne dass die Maschine vollständig zerlegt werden muss. Schwingungen und Laufgeräusche sind zuverlässige Indikatoren für den Lagerzustand. Ein ungewöhnlicher Anstieg weist häufig auf Laufbahnschäden, Verunreinigungen oder eine unzureichende Schmierung hin. Sauberkeit ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer des Lagers. Da keine integrierte Abdichtung vorhanden ist, müssen die Lager vor Verunreinigungen geschützt gelagert und gehandhabt werden. Während der Montage müssen Werkzeuge und Kontaktflächen sauber und frei von abrasiven Partikeln sein.

Stärken:
• Vereinfachte Montage dank der trennbaren Lagerringe, wodurch aufwendige gleichzeitige Passungen von Welle und Gehäuse vermieden werden
• Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch die E-Ausführung ohne Vergrößerung der Außenabmessungen
• Aufnahme moderater Axialkräfte in einer Richtung
• C4-Radialspiel für hohe Betriebstemperaturen und Presspassungen ausgelegt und zur Reduzierung unerwünschter Vorspannungen geeignet

Anwendungen:
NTN Zylinderrollenlager der Bauform NJ eignen sich besonders für mechanische Antriebe und Industriegetriebe, in denen hohe Radialbelastungen und hohe Drehzahlen auftreten. Der Bord am Innenring übernimmt eine teilweise axiale Führung der Welle und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen das Lager moderate Axialkräfte in einer Richtung aufnehmen muss, ohne als reines Axiallager beansprucht zu werden. In kontinuierlich arbeitenden Produktionsanlagen (beispielsweise Walzwerken, Kolbenkompressoren oder Materialverarbeitungslinien) bietet die Funktion als halbfestes Lager einen wesentlichen Vorteil. Die Welle kann sich infolge thermischer Ausdehnung in einer Richtung frei bewegen, ohne unerwünschte Zusatzbelastungen auf Lager oder Gehäuse zu erzeugen. Das C4-Radialspiel unterstützt diese Eigenschaft insbesondere in Anwendungen mit starken Temperaturunterschieden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x58 mm
Bruttogewicht6435 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r430000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr355000 N
Zolltarifcode84825000
715,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
850,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage