NJ 2312 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ2312
Rubix:911909
EAN:4547359121117




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 2312 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Stahlblechkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2790 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 188000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 187000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage