NJ 2311C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ2311C4
Rubix:911903
EAN:4547359121032




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 2311C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Stahlblechkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2225 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 162000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 164000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen