NJ 216EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ216EG1
Rubix:911746
EAN:4547359118216




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 216EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Messingkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1575 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 167000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 139000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage