NJ 210ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ210ET2XC3
Rubix:911714
EAN:4547359117752




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 210ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Dieses von NTN entwickelte Zylinderrollenlager wurde für die präzise Führung von Wellen unter hohen Radialbelastungen konzipiert. Dank seines Polyamidkäfigs und des vergrößerten Radialspiels eignet es sich für hohe Drehzahlen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring
• E: Hohe Tragfähigkeit bei unveränderten Standard-Abmessungen
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber dem Normalspiel
Eigenschaften:
Die Bauform NJ bietet einen funktionalen Vorteil durch ihre asymmetrische Konstruktion. Da der Innenring nur über einen Bord verfügt, kann das Lager Axialkräfte in einer Richtung aufnehmen. Die E-Ausführung behält die Außenabmessungen eines Standardlagers vollständig bei, ist jedoch mit größeren, längeren und einer höheren Anzahl an Rollen ausgestattet. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit, ohne den Bauraum zu vergrößern, ideal für kompakte Konstruktionen mit begrenztem Einbauraum. Aufgrund dieser geometrischen Optimierung sind die Lagerringe jedoch nicht mit denen der vorherigen Generation austauschbar. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (T2X) bietet unter normalen Schmierbedingungen eine hohe mechanische und thermische Beständigkeit. Seine Flexibilität erleichtert die Montage und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen stoßartige Belastungen, die über die Welle übertragen werden. Das C3-Radialspiel, das größer als das Normalspiel ist, eignet sich insbesondere für Anwendungen mit Presspassungen oder starken Temperaturunterschieden, bei denen sonst eine schädliche innere Vorspannung entstehen könnte.
Wartung:
Dieses offene Zylinderrollenlager erfordert beim Einbau besondere Sorgfalt, da seine funktionalen Oberflächen aufgrund der fehlenden integrierten Abdichtung äußeren Verunreinigungen ausgesetzt sind. Alle Bauteile sollten daher in einer sauberen Umgebung gereinigt und montiert werden, um das Eindringen abrasiver Partikel zu vermeiden. Die Auswahl und Dosierung des Schmierstoffs müssen auf die Eigenschaften des Polyamidkäfigs abgestimmt sein. Bei hohen Temperaturen können Öle mit schwefel- oder phosphorhaltigen Hochdruckadditiven (EP-Additive) die mechanische Festigkeit des Käfigmaterials beeinträchtigen. Regelmäßige Kontrollen von Schwingungen, Laufgeräuschen und Betriebstemperatur helfen dabei, Veränderungen der Materialeigenschaften oder Maßänderungen durch Feuchtigkeitsaufnahme frühzeitig zu erkennen.
Stärken:
• Erhöhte Tragfähigkeit für eine kompaktere Konstruktion von Maschinen und Anlagen
• Verbesserte Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Käfigs für höhere Stoßfestigkeit und einfachere Montage dank der Eigenschaften des Polyamids nach Feuchtigkeitsaufnahme
• Geringeres Risiko einer übermäßigen inneren Vorspannung durch das vergrößerte Radialspiel, das thermische Ausdehnungen während des Betriebs ausgleicht
• Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten durch trennbare Lagerringe, die eine separate Presspassung auf Welle und Gehäuse ermöglichen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Getriebe und mechanische Antriebssysteme, bei denen eine Axialführung in einer Richtung erforderlich ist. Diese Ausführung ist zudem ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen und häufig auftretenden thermischen Ausdehnungen durch die Wicklungen. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in Anwendungen mit mechanischen Stoßbelastungen, da der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 eine hohe Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit bietet.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring
• E: Hohe Tragfähigkeit bei unveränderten Standard-Abmessungen
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber dem Normalspiel
Eigenschaften:
Die Bauform NJ bietet einen funktionalen Vorteil durch ihre asymmetrische Konstruktion. Da der Innenring nur über einen Bord verfügt, kann das Lager Axialkräfte in einer Richtung aufnehmen. Die E-Ausführung behält die Außenabmessungen eines Standardlagers vollständig bei, ist jedoch mit größeren, längeren und einer höheren Anzahl an Rollen ausgestattet. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit, ohne den Bauraum zu vergrößern, ideal für kompakte Konstruktionen mit begrenztem Einbauraum. Aufgrund dieser geometrischen Optimierung sind die Lagerringe jedoch nicht mit denen der vorherigen Generation austauschbar. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (T2X) bietet unter normalen Schmierbedingungen eine hohe mechanische und thermische Beständigkeit. Seine Flexibilität erleichtert die Montage und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen stoßartige Belastungen, die über die Welle übertragen werden. Das C3-Radialspiel, das größer als das Normalspiel ist, eignet sich insbesondere für Anwendungen mit Presspassungen oder starken Temperaturunterschieden, bei denen sonst eine schädliche innere Vorspannung entstehen könnte.
Wartung:
Dieses offene Zylinderrollenlager erfordert beim Einbau besondere Sorgfalt, da seine funktionalen Oberflächen aufgrund der fehlenden integrierten Abdichtung äußeren Verunreinigungen ausgesetzt sind. Alle Bauteile sollten daher in einer sauberen Umgebung gereinigt und montiert werden, um das Eindringen abrasiver Partikel zu vermeiden. Die Auswahl und Dosierung des Schmierstoffs müssen auf die Eigenschaften des Polyamidkäfigs abgestimmt sein. Bei hohen Temperaturen können Öle mit schwefel- oder phosphorhaltigen Hochdruckadditiven (EP-Additive) die mechanische Festigkeit des Käfigmaterials beeinträchtigen. Regelmäßige Kontrollen von Schwingungen, Laufgeräuschen und Betriebstemperatur helfen dabei, Veränderungen der Materialeigenschaften oder Maßänderungen durch Feuchtigkeitsaufnahme frühzeitig zu erkennen.
Stärken:
• Erhöhte Tragfähigkeit für eine kompaktere Konstruktion von Maschinen und Anlagen
• Verbesserte Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Käfigs für höhere Stoßfestigkeit und einfachere Montage dank der Eigenschaften des Polyamids nach Feuchtigkeitsaufnahme
• Geringeres Risiko einer übermäßigen inneren Vorspannung durch das vergrößerte Radialspiel, das thermische Ausdehnungen während des Betriebs ausgleicht
• Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten durch trennbare Lagerringe, die eine separate Presspassung auf Welle und Gehäuse ermöglichen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Getriebe und mechanische Antriebssysteme, bei denen eine Axialführung in einer Richtung erforderlich ist. Diese Ausführung ist zudem ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen und häufig auftretenden thermischen Ausdehnungen durch die Wicklungen. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in Anwendungen mit mechanischen Stoßbelastungen, da der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 eine hohe Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 510 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage