NF 209 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NF200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NF209
Rubix:911668
EAN:4547359000320




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Dokumente
Produktdetails : NF 209 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Stahlblechkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage