N 317C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager N300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:N317C3
Rubix:911464
EAN:4547359151886
N 317C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : N 317C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Das Zylinderrollenlager N313C3 von NTN ermöglicht die axiale Verschiebung der Welle, um thermisch bedingte Längenausdehnungen auszugleichen. Dank seines zerlegbaren Aufbaus wird zudem die Montage erleichtert. Das vergrößerte Radialspiel eignet sich besonders für Anwendungen mit Presspassungen oder starken Temperaturschwankungen.

Erläuterung:
• N: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• C3: Erhöhtes Radialspiel (größer als Normalspiel)

Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit Zylinderrollen ausgestattet, die in Linienkontakt mit den Laufbahnen stehen. Diese Geometrie verteilt die Lasten auf eine größere Kontaktfläche und ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte. Die Bauform N verfügt über zwei Borde am Innenring, während der Außenring keine Borde besitzt. Diese Konstruktion ermöglicht die axiale Verschiebung zwischen Innen- und Außenring und gleicht dadurch thermisch bedingte Längenänderungen der Welle aus. Die Lagerkomponenten sind zerlegbar. Der Außenring kann vom Innenring mit Rollen und Käfig getrennt werden. Diese Eigenschaft vereinfacht die Montage und Demontage, insbesondere bei Presspassungen. Das interne Radialspiel C3 ist größer als das Standardspiel. Es eignet sich für Presspassungen sowie für Betriebsbedingungen mit hoher Wärmeentwicklung, bei denen sich das interne Lagerspiel verringern kann.

Wartung:
Ein durchgehender Schmierfilm zwischen Rollen, Laufbahnen und Borden ist entscheidend für die Lebensdauer des Lagers. Das verwendete Fett oder Öl muss auf die tatsächlichen Betriebstemperaturen, die auftretenden Belastungen und die Drehzahlen abgestimmt sein. Die Überwachung von Schwingungen, Geräuschen und Temperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Lagerschäden oder Ausrichtungsfehlern. Während der Wartungsarbeiten müssen alle Oberflächen sauber gehalten werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, die Laufbahnen und Wälzkörper beschädigen könnten.

Stärken:
• Gleicht thermisch bedingte Längenausdehnungen bei langen Wellen zuverlässig aus
• Gewährleistet ein geeignetes Betriebsspiel auch bei Presspassungen oder hoher Wärmeentwicklung
• Ermöglicht hohe Drehzahlen in Anwendungen, die überwiegend radial belastet werden
• Vereinfacht Wartungsarbeiten durch die zerlegbare Bauweise

Anwendungen:
Dieses Lager der Bauform N.C3 wird hauptsächlich als Loslager in mechanischen Baugruppen eingesetzt, bei denen die Welle temperaturbedingt Längenänderungen unterliegt. Typische Einsatzbereiche sind Industriemotoren, mechanische Antriebe, Getriebe, Industrieventilatoren, Pumpen, Fördersysteme sowie allgemein Produktionsanlagen, in denen hohe Radialkräfte aufgenommen werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x28 mm
Bruttogewicht4665 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r228000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr235000 N
Zolltarifcode84825000
319,25 exkl. MwSt.
/ Stück
379,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen