N 216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager N200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:N216
Rubix:911400
EAN:4547359150490
N 216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : N 216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Das NTN Zylinderrollenlager der Bauform NU ist für die Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig axiale Verschiebungen der Welle. Dank seiner trennbaren Konstruktion lassen sich Montage- und Demontagearbeiten besonders einfach durchführen.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring (Loslager, trennbare Bauweise)

Eigenschaften:
Das Zylinderrollenlager der Bauform NU verfügt über Zylinderrollen mit Linienkontakt zu den Laufbahnen. Dadurch werden die auftretenden Kräfte über eine große Kontaktfläche verteilt, sodass das Lager hohe Radiallasten zuverlässig aufnehmen kann. Die zwei Borde am Außenring und der bordlose Innenring ermöglichen eine axiale Verschiebung zwischen Innen- und Außenring. Dadurch eignet sich das Lager als Loslager, um axiale Wellenbewegungen infolge thermischer Ausdehnung auszugleichen. Die einzelnen Lagerkomponenten sind trennbar. Der Innenring kann separat von Außenring, Zylinderrollen und Käfig montiert oder demontiert werden. Dies erleichtert Installation und Wartung, insbesondere bei Presssitzen oder engen Passungen.

Wartung:
Die Schmierung ist der wichtigste Faktor für die Lebensdauer des Lagers. Art und Menge des Schmierstoffs richten sich nach Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur. Eine regelmäßige Kontrolle des Zustands von Fett oder Öl trägt dazu bei, die Funktionsfähigkeit des Lagers langfristig zu erhalten. Die Überwachung von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Unregelmäßigkeiten, beispielsweise Schmierstoffalterung, Verunreinigungen oder beginnenden Verschleiß an Rollen oder Laufbahnen. Im Rahmen der Wartung sollten die Lagerkomponenten zudem gereinigt und auf Partikelverunreinigungen überprüft werden, welche die Kontaktflächen beschädigen könnten.

Stärken:
• Ermöglicht den Ausgleich axialer Wellenbewegungen infolge thermischer Ausdehnung bei Verwendung als Loslager
• Erleichtert Montage- und Demontagearbeiten dank der trennbaren Bauweise
• Nimmt hohe Radiallasten auch in stark beanspruchten Anwendungen zuverlässig auf
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses NTN Zylinderrollenlager wird häufig in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt. Dank seiner hohen Tragfähigkeit für Radiallasten und seiner Eignung für hohe Drehzahlen ist es ideal für Antriebssysteme und industrielle rotierende Maschinen. Diese Bauform eignet sich außerdem für Maschinen, bei denen thermisch bedingte Längenänderungen der Welle ausgeglichen werden müssen, ohne zusätzliche Axialkräfte zu erzeugen. Daher wird sie häufig als Loslager in Antriebssystemen, Pumpenaggregaten, Fördertechnik sowie weiteren Industriemaschinen eingesetzt, welche eine präzise Radialführung mit freier axialer Verschiebung erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x26 mm
Bruttogewicht1520 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r122000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr118000 N
Zolltarifcode84825000
246,28 exkl. MwSt.
/ Stück
293,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage