N 205ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager N200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:N205ET2XC3
Rubix:911377
EAN:4547359825657




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : N 205ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 131 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29300 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage