Rillenkugellager NTN 63207LLB/2AS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 26.987 mm | Innendurchmesser: 35 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 63200 LLB

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:63207LLB/2AS
Rubix:908612
EAN:4547359581263
63207 LLB/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,987 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63207 LLB/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Labyrinthwirkung zwischen Dichtlippe und V-Nut, Befettung mit 2AS

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x26,987 mm
Bruttogewicht458 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,987 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie63200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Gewicht0,033 kg
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,90 exkl. MwSt.
/ Stück
52,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an