Rillenkugellager NTN 62/28, Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 28 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:62/28
Rubix:907837
EAN:4547359344264
62/28 (NTN) Rillenkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62/28 (NTN) Rillenkugellager NTN


Dieses Rillenkugellager der Marke NTN überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und eine dauerhaft stabile Leistung. Dank seiner kompakten Bauweise eignet es sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, ohne dabei auf die wesentlichen Eigenschaften eines Standardlagers zu verzichten. Es gewährleistet einen gleichmäßigen, effizienten Betrieb und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen zuverlässig.

Eigenschaften:
Das kompakte Kugellager verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion, die eine gute Beständigkeit gegenüber Abnutzung sowie eine zuverlässige Aufnahme moderater Belastungen gewährleistet. Die tiefen Laufbahnen ermöglichen die Aufnahme kombinierter Kräfte, was dem Lager eine vielseitige Einsetzbarkeit in zahlreichen industriellen Anwendungen verleiht. Der Käfig sorgt für eine sichere Führung der Kugeln und eine gleichmäßige Kraftverteilung. Bei Verzicht auf Dichtungen wird die interne Reibung reduziert – das ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Ideal für Systeme, die regelmäßige Wartung und einfachen Zugang zur Schmierung erfordern.

Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung dieses Lagers. Da es keine Dichtungen besitzt, ist eine häufige Nachschmierung – je nach Einsatzbedingungen mit Fett oder Öl – unerlässlich. Der Einsatz eines hochwertigen, auf die Umgebungsanforderungen abgestimmten Schmiermittels wird dringend empfohlen. Regelmäßige Inspektionen hinsichtlich Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur sind erforderlich, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen.

Dichtungen:
Jenes Rillenkugellager ist offen konstruiert und besitzt keine Abdichtung gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub oder Feuchtigkeit. Diese Bauform erleichtert die Zugänglichkeit für Schmierung und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für Verunreinigungen. Aus diesem Grund wird der Einsatz in sauberen, kontrollierten Umgebungen empfohlen. Eine bedarfsgerechte Schmierung trägt wesentlich dazu bei, vorzeitigen Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

Informationen zur Marke:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager und mechanischer Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative Produkte zur Optimierung der Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten ist NTN in zahlreichen Branchen vertreten – darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie Schwerindustrie. Dank technischer Spitzenkompetenz und starkem Innovationsfokus entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen höchste Effizienz und Langlebigkeit gewährleisten.

Stärken:
• Kompakte Bauweise für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
• Trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen
• Offene Ausführung erleichtert Wartung und Schmierung
• Robuste Stahlstruktur sorgt für gute Verschleißfestigkeit

Anwendungen:
Das Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche, in denen Zuverlässigkeit und Leistung gefragt sind. Es wird unter anderem in Förder- und Antriebssystemen eingesetzt, wo es kontinuierliche Betriebsabläufe zuverlässig unterstützt. Ebenso findet es Verwendung in Handhabungsgeräten, Führungssystemen sowie Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Auch in landwirtschaftlichen und bautechnischen Maschinen ist das Lager vertreten, da es radiale Lasten effizient aufnimmt. Weitere Einsatzgebiete sind Seilrollen, Umlenkrollen und Haushaltsgeräte, bei denen ein leiser, reibungsarmer und dauerhafter Betrieb erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x58x16 mm
Bruttogewicht175 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19800 N
Gewicht67,5 kg
Zolltarifcode84821090
14,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an