Rillenkugellager NTN 6211LLUC4/2AS, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6211LLUC4/2AS
Rubix:908061
EAN:4547359568028




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211 LLUC4/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Dieses NTN-Kugellager wurde für höchste Leistung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen entwickelt. Ausgestattet mit beidseitigen Gummidichtungen bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Das interne Radialspiel C4 ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung für eine verlängerte Lebensdauer und dauerhaft konstante Leistung.
Eigenschaften:
Das einreihige, Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöhte Stabilität gewährleistet. Die Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) bilden eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen, schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß. Dank des größeren Radialspiels C4 wird die Wärme besser abgeführt, was auch bei thermischen Verformungen einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.
Das Lager ist werkseitig mit Shell Alvania S2 Fett geschmiert, einem Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Hochdruckeigenschaften. Dieses Fett basiert auf einem Lithium-Hydroxystearat-Verdicker sowie einem hochviskosen Mineralöl und bietet optimalen Verschleißschutz, auch bei hohen Belastungen und Temperaturen.
Wartung:
Durch die beidseitigen Gummidichtungen ist dieses Lagermodell nahezu wartungsfrei. Obwohl das es für den wartungsarmen Betrieb ausgelegt ist, empfiehlt sich die regelmäßige Überwachung von Parametern wie Temperatur und Vibrationen, um mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und Schäden an angrenzenden Maschinenkomponenten zu verhindern.
Dichtung:
Die Gummidichtungen gewährleisten einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub, Wasser und anderen Schadstoffen. Gleichzeitig halten sie das Schmiermittel zuverlässig im Lager, was den Bedarf an Nachschmierung reduziert und die Produktlebensdauer verlängert. Diese Dichtungsart eignet sich besonders für Anwendungen in staubiger oder feuchter Umgebung.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und bietet innovative Produkte zur Leistungsoptimierung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und einer Vielzahl von Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten beliefert NTN Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank fundierter technischer Expertise und einer starken Innovationskultur entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für extrem anspruchsvolle Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, die Effizienz und Lebensdauer industrieller Maschinen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Hoher Schutz vor Verunreinigungen: Gummidichtungen verhindern zuverlässig das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen: Radialspiel C4 reduziert Reibung und sorgt für effektive Wärmeableitung
• Wartungsarm: Langzeit-Schmierung und effektive Dichtungen minimieren Wartungseingriffe
• Lange Lebensdauer: Robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für zahlreiche industrielle und automotive Anwendungen
Anwendungen:
• Elektromotoren und Industriepumpen: Zuverlässiger Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
• Industrielüfter und Förderanlagen: Ideal für Förderbänder und Rollensysteme
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie: Schutz vor Kontamination in sensiblen Umgebungen
• Haushaltsgeräte: Einsatz in Kühlschränken, Staubsaugern und Klimaanlagen
• Landmaschinen und Getriebe: Hohe Beständigkeit in staubigen und feuchten Umgebungen
Eigenschaften:
Das einreihige, Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöhte Stabilität gewährleistet. Die Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) bilden eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen, schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß. Dank des größeren Radialspiels C4 wird die Wärme besser abgeführt, was auch bei thermischen Verformungen einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.
Das Lager ist werkseitig mit Shell Alvania S2 Fett geschmiert, einem Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Hochdruckeigenschaften. Dieses Fett basiert auf einem Lithium-Hydroxystearat-Verdicker sowie einem hochviskosen Mineralöl und bietet optimalen Verschleißschutz, auch bei hohen Belastungen und Temperaturen.
Wartung:
Durch die beidseitigen Gummidichtungen ist dieses Lagermodell nahezu wartungsfrei. Obwohl das es für den wartungsarmen Betrieb ausgelegt ist, empfiehlt sich die regelmäßige Überwachung von Parametern wie Temperatur und Vibrationen, um mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und Schäden an angrenzenden Maschinenkomponenten zu verhindern.
Dichtung:
Die Gummidichtungen gewährleisten einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub, Wasser und anderen Schadstoffen. Gleichzeitig halten sie das Schmiermittel zuverlässig im Lager, was den Bedarf an Nachschmierung reduziert und die Produktlebensdauer verlängert. Diese Dichtungsart eignet sich besonders für Anwendungen in staubiger oder feuchter Umgebung.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und bietet innovative Produkte zur Leistungsoptimierung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und einer Vielzahl von Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten beliefert NTN Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank fundierter technischer Expertise und einer starken Innovationskultur entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für extrem anspruchsvolle Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, die Effizienz und Lebensdauer industrieller Maschinen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Hoher Schutz vor Verunreinigungen: Gummidichtungen verhindern zuverlässig das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
• Ausgelegt für hohe Drehzahlen: Radialspiel C4 reduziert Reibung und sorgt für effektive Wärmeableitung
• Wartungsarm: Langzeit-Schmierung und effektive Dichtungen minimieren Wartungseingriffe
• Lange Lebensdauer: Robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für zahlreiche industrielle und automotive Anwendungen
Anwendungen:
• Elektromotoren und Industriepumpen: Zuverlässiger Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
• Industrielüfter und Förderanlagen: Ideal für Förderbänder und Rollensysteme
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie: Schutz vor Kontamination in sensiblen Umgebungen
• Haushaltsgeräte: Einsatz in Kühlschränken, Staubsaugern und Klimaanlagen
• Landmaschinen und Getriebe: Hohe Beständigkeit in staubigen und feuchten Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 606 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Gewicht | 0,601 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen