Rillenkugellager NTN 6007LLUC3/5K, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6007LLUC3/5K
Rubix:907557
EAN:4547359547283
6007 LLUC3/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007 LLUC3/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN


Dieses Rillenkugellager von NTN ist ein zuverlässiges und vielseitig einsetzbares Bauteil, das für die Aufnahme von radialen und axialen Kräften in beide Richtungen ausgelegt ist. Dank seiner robusten Bauweise, dem erhöhten Radialspiel C3 und einer leistungsstarken Abdichtung eignet es sich ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche, in denen ein effektiver Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erforderlich ist. Das Produkt überzeugt durch eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand – eine ideale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Das Kugellager besteht aus hochwertigem Stahlblech, was ihm eine hohe mechanische Festigkeit sowie eine zuverlässige Belastbarkeit bei kombinierten Kräften verleiht. Die tiefen Laufrillen ermöglichen eine bessere Aufnahme axialer Kräfte bei gleichzeitig hoher Rotationsstabilität. Auf beiden Seiten ist es mit Dichtlippen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die die Dichtigkeit gegenüber äußeren Verunreinigungen erheblich verbessern. Das interne C3-Lagerspiel sorgt für eine effizientere Wärmeableitung und reduziert die Reibung, wodurch auch bei hohen Drehzahlen eine stabile Leistung gewährleistet ist. Die Schmierung erfolgt mit Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), einem Hochleistungsschmierfett, das speziell für geringe Reibung und eine optimale Schmierung in einem breiten Temperaturbereich entwickelt wurde.

Wartung:
Dank seines effektiven Dichtungssystems erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Die Schmierung bleibt über einen langen Zeitraum erhalten, was die Notwendigkeit häufiger Wartungseingriffe deutlich reduziert. Dennoch wird eine regelmäßige Überwachung empfohlen – insbesondere durch Temperatur- und Schwingungsmessungen im Betrieb –, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Eine periodische Kontrolle hilft, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts optimal auszuschöpfen.

Dichtungen:
Die Abdichtung dieses Lagers basiert auf beidseitigen Nitrilkautschuk-Dichtungen (NBR), die einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen sorgen dafür, dass das Schmiermittel im Lager verbleibt und das Eindringen schädlicher Partikel verhindert wird. Dieses Dichtungssystem ist besonders gut für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet und gewährleistet eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager und mechanischer Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative Produkte zur Optimierung der Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten unterstützt NTN seine Kunden in verschiedensten Branchen – darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Schwerindustrie. Durch technologische Expertise und Innovationskraft entwickelt NTN Präzisionslager, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen überzeugen und zur Steigerung von Effizienz und Lebensdauer industrieller Maschinen beitragen.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen Kräften sowie mittlere axiale Belastung in beide Richtungen – für maximale Betriebssicherheit;
• Internes C3-Lagerspiel für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen ohne Leistungseinbußen;
• NBR-Gummidichtungen bieten exzellenten Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers;
• Geringer Wartungsbedarf dank auslaufsicherer Konstruktion, die den Schmierstoff zuverlässig hält und Verschleiß reduziert;
• Geräuscharmer Lauf mit vibrationsarmer Funktion für höhere Effizienz bei industriellen Einsatzbereichen.

Anwendungen:
Das Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Leistungsanforderungen und Schutz vor Verunreinigungen gefragt sind. Es eignet sich besonders für Elektromotoren und Industrie-Pumpen, bei denen ein ruhiger und gleichmäßiger Lauf entscheidend ist. Auch in Lüftern, Förderanlagen und Handhabungssystemen in staubiger Umgebung kommt es häufig zum Einsatz. In der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie bietet die verbesserte Korrosionsbeständigkeit zuverlässigen Schutz. Ebenso ist das Lager ideal für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Kühlschränke, bei denen Langlebigkeit und Energieeffizienz im Vordergrund stehen. Darüber hinaus findet es Verwendung in landwirtschaftlichen Maschinen und Getrieben, die unter schwierigen und belastenden Betriebsbedingungen arbeiten müssen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x14 mm
Bruttogewicht155 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17700 N
Gewicht0,155 kg
Zolltarifcode84821090
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an