Steckschlüsseleinsatz Facom NSTX.12L, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 25 mm | Länge: 70 mm

NSTX.L - Impact-Steckschlüssel 1/2" Torx® Innengewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NSTX.12L
Rubix:3716293
EAN:3662424015564
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NSTX.12L IMPACT-Steckschluessel 1/2'' lg. Torx E12


IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Torx SW E14

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Verpackungsmaße (L x B x H)70x25x25 mm
Gewicht der Verpackung103 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge70 mm
Vierkant11,12 mm
Endbearbeitungphosphat
Gewicht100 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,49 exkl. MwSt.
/ Stück
20,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an