Schrägkugellager NSK 3210B-2RSTNC3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

NSK Zweireihiges Schrägkugellager: Serie 3210

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:3210B-2RSTNC3
Rubix:725175
Hersteller:3210B-2RSTNC3 N
EAN:00029176421983
3210 B-2RSTNC3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210 B-2RSTN/C3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK


NSK bietet eines der umfangreichsten Sortimente an Schrägkugellagern, die für die anspruchsvollen Anforderungen der Erstausrüster entwickelt wurden. Diese Lager haben einen Druckwinkel, der es ihnen ermöglicht, erheblichen axialen Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen standzuhalten
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Berührungsdichtung aus Acrylnitri-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Lagerluft C3, Druckwinkel 25°

Stärken

Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe verlängern die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs
Hochwertige Kugeln - Geräuscharmer und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Hochglanzpolierte Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Kontaktwinkel - Erhältlich in Winkeln von 25 und 32 Grad
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid, Stahl- und Messingkäfigen erhältlich
. Gesicherte Qualität - 100%ige Prüfung gewährleistet absolute Produktqualität

Anwendungen

wird häufig in Pumpen, Kompressoren, Schneckengetrieben und Motoren verwendet, bei denen die Steifigkeit wichtig ist

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht675 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie3210..
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Winkel25 °
Genauigkeitp0
Zolltarifcode84821090
85,35 exkl. MwSt.
/ Stück
101,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an