Rillenkugellager NSK 6905ZZC3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm

NSK Rillenkugellager Serie 6905

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6905ZZC3
Rubix:728339
Hersteller:6905ZZC3 N
EAN:00029176533303
6905-ZZ/C3 (NSK) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6905-ZZ/C3 (NSK) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, massives Messing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80% verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager erhältlich
Außendurchmesser bis zu 2500 mm

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6905..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl16000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r4550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7050 N
Zolltarifcode84821090
18,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an