Rillenkugellager NSK 6319M, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6319
Siehe technische InformationenReferenzen





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6319 M (NSK) Rillenkugellager NSK
NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die am weitesten verbreitete Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach einzubauen und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, Vollmessing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 %
Fortschrittliche Fetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung der Fette verlängern können
Super Finished Raceways - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager verfügbar
Außendurchmesser bis zu 2500 mm
Anwendungen
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 7009 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6319.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen