Rillenkugellager NSK 6048M, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 240 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6048
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6048M
Rubix:726702
Hersteller:6048M N
EAN:00029176531897





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 6048 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6048.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 296000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 244000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.622,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.930,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen