Steckschlüsseleinsatz Facom NSD.9B, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 21.9 mm | Länge: 38 mm
NSD.B - Impact-Steckschlüssel 1/2" 12-Kant metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NSD.9B
Rubix:3715189
EAN:3662424012518



Produktdetails : NSD.9B IMPACT-Steckschluessel 1/2'' 9 mm
IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Zwölfkant-Profil SW 35 mm
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 38x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 21,9 mm |
| Länge | 38 mm |
| Vierkant | 9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage