Referenzen
JBO (Johs. Boss):502681
Rubix:1946155
Hersteller:502681
Produktdetails : 9487400038 Gewinde-Grenzlehrring LR 3/8-18 NPT
Ringgewindelehre für amerikanische konische Rohrgewinde NPT, Konus 1:16.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: für Gewinde mit Isolierung.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.
Anwendung: für Gewinde mit Isolierung.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Grenzlehrring LR 3/8-18 NPT
Gewindelehrring für NPT-Kegeliges-Rohrgewinde, Kegel 1:16 Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindelehrring für NPT-Kegeliges-Rohrgewinde, Kegel 1:16 Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindelehrring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
344,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

