9487400012 Gewinde-Grenzlehrring LR NPT 1/2-14

NPT-Innengewindelehre (weiblich)

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):502672
Rubix:1946151
Hersteller:502672
9487400012 Gewindelehrring NPT 12 Steigung 14

Technische Zusammenfassung

Typgewindelehrring

Produktdetails : 9487400012 Gewinde-Grenzlehrring LR NPT 1/2-14


Ringlehre für konisches amerikanisches Rohrgewinde NPT, Konus 1:16.

Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren.

Anwendung: für Gewinde mit Isolierung.

Hinweis: andere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage verfügbar.
Gewinde-Grenzlehrring LR NPT 1/2-14
Gewindelehrring für NPT-Kegeliges-Rohrgewinde, Kegel 1:16 Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindelehrring
313,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std