S76 PROTAPE PUR 330 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leic

Norres PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Norres:330-0075-1018
Rubix:3280238
Hersteller:330-0075-1018
EAN:4049645071422
S76 PROTAPE PUR 330 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leic
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Max. Betriebsdruck0,55 bar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S76 PROTAPE PUR 330 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leic


Der antistatische Norres PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS ist ein leichter und verstärkter Lebensmittel- und Pharmaschlauch mit guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie sehr guter Kälteflexibilität. Seine Wandung ist permanent antistatisch. Er ist hochflexibel, stauchbar und abriebfest. Zudem zeichnet sich der mikroben- und hydrolysefeste Schlauch durch seine Geruchs- und Geschmacksfreiheit aus. RoHS konform.

Anwendungen

Norres PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS antistatischer Lebensmittel- und Pharmaschlauch, leichte und verstärkte Ausführung, Edelstahldraht (INOX). Hochflexibel und stauchbar (3:1), abriebfest, mikroben- und hydrolysefest, geruchs- und geschmacksfrei. Besitzt eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine sehr gute Kälteflexibilität. RoHS konform.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Max. Betriebsdruck0,55 bar
Werkstoffpolyurethan/edelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 exkl. MwSt.
/ Meter
60,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen