211-0174-9200 Gelenkbolzenschelle schwer zur Bef. außen glatter Schläuche
Norres CLAMP 211 Gelenkbolzenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:211-0174-9200
Rubix:1615159
Hersteller:211-0174-9200
EAN:4049645025791


Technische Zusammenfassung
| Typ | clamp 211 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl, stahl verzinkt |
| Spannbereich, Minimum | 162 mm |
Dokumente
Produktdetails : 211-0174-9200 Gelenkbolzenschelle schwer zur Bef. außen glatter Schläuche
Die CLAMP 211 von Norres ist eine Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS-konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 211 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl, stahl verzinkt |
| Spannbereich, Minimum | 162 mm |
| Spannbereich, Maximum | 174 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar