S150 AIRDUC PVC 345 PVC-Schlauch schwer
Norres AIRDUC PVC 345 Absaugschlauch Förderschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:345-0150-0000
Rubix:84869
Hersteller:345-0150-0000
EAN:4049645107619



Dokumente
Produktdetails : S150 AIRDUC PVC 345 PVC-Schlauch schwer
Norres AIRDUC PVC 345 ist ein Schlauch in schwerer Ausführung mit erhöhter Druck- und Vakuumfestigkeit sowie guter Laugen- und Säurebeständigkeit. Er besitzt zudem eine gute Chemikalienbeständigkeit, ist phthalatfrei und schwerentflammbar.
Anwendungen
Der flexible Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver und Fasern kann beispielsweise in Absauganlagen, Enstaubungsanlagen, Filteranlagen und für Ölnebelabsaugungen eingestzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,435 bar |
| Anwendung | flexibler schlauch/rohrleitung für gase sowie für staub, pulver und fasern; absauganlagen, entstaubungs- und filtersysteme; ölnebelabsaugung; galvanische absaugung. |
| Länge | 15,24 m |
| Biegeradius | 119 mm |
| Werkstoff | hochwertiges weich-pvc, drahtverstärkt (eingebetteter federstahl) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,60 € exkl. MwSt.
/ Meter
84,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
