S120 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfest
Norres AIRDUC® PUR 356 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0120-0000
Rubix:2762717
Hersteller:356-0120-0000
EAN:4049645194817
Dokumente
Produktdetails : S120 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfest
Der Norres AIRDUC PUR 356 AS ist ein antistatischer Polyurethanschlauch in superschwerer Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und eine kleine Schlauchsteigung. Zudem zeichnet er sich durch eine sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist permanent antistatisch.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Saugfahrzeug: Dachbekiesung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- Saugbagger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,66 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,83 € exkl. MwSt.
/ Meter
208,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen


