S38 AIRDUC PUR 351 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch mittelschwer
Norres AIRDUC® PUR 351 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:351-0038-1003
Rubix:3279773
Hersteller:351-0038-1003
EAN:4049645121103
Dokumente
Produktdetails : S38 AIRDUC PUR 351 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch mittelschwer
Der Norres AIRDUC PUR 351 EC Schlauch ist hoch abriebfest und zeichnet sich durch eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Außerdem besitzt der Schlauch eine sehr gute Kälteflexibilität.
Anwendungen
- flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,55 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,43 € exkl. MwSt.
/ Meter
57,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


