3210018400 Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 72 Kästen
Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 72 Kästen
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013174
Rubix:1102605
EAN:4332163325659
Produktdetails : 3210018400 Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 72 Kästen
Sichtlagerkasten-Regal • Einseitig nutzbar • Robust und standfest: Profilstahlkonstruktion • Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen • Rücken-an-Rücken-Stellung • Einfache und schnelle Kastenentnahme • Material: Stahl • Oberfläche: Lackierung • Farbe: RAL 9011 schwarz Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Maße – Bei einer Regaltiefe 250 mm ergibt sich die effektive Tiefe durch die jeweiligen Kastenmaße. Anzahl der Sichtlagerkästen: 72 St. PLK 4 (Maße außen 164/150x105x75 mm)
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94039010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

