Steckschlüsseleinsatz Facom NK.17LA, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 44 mm | Länge: 90 mm

NK.LA - 3/4" lange 6-polige Schlagnüsse in metrischer Größe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NK.17LA
Rubix:3717077
EAN:3148516565013
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser44 mm
Länge90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK.17LA IMPACT-Steckschluessel 3/4'' lang 17 mm


IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") lang Abtrieb Sechskant-Profil SW 21 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Verpackungsmaße (L x B x H)100x45x45 mm
Gewicht der Verpackung600 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser44 mm
Länge90 mm
Vierkant17 mm
Endbearbeitungphosphat
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,03 exkl. MwSt.
/ Stück
51,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an