244.916 Nippel NW7,2-NW7,8 >stream line<, Stahl gehärtet/vz 13,5x9,5
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:244.916
Rubix:1424340
Hersteller:107386
EAN:4047322390316

Dokumente
Produktdetails : 244.916 Nippel NW7,2-NW7,8 >stream line<, Stahl gehärtet/vz 13,5x9,5
Nippel NW 7,6 stream line LW 13,5 x 9,5 mm . Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 / Stahl gehärtet und verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
